Eriks
SMC

SMC Zylinder einfachwirkend CDUK6-10T

  • ERIKS:14205884
  • Hersteller:CDUK6-10T
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Kolben-Ø: 6 mm
▪ Hub: 10 mm
▪ Funktionsweise: T (Einfachwirkend Federkraft eingefahren)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CU
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar