SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 6432 CD85WE25-50-B

  • ERIKS:24117474
  • Hersteller:CD85WE25-50-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Hub: 50
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Ohne Faltenbalg
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Spezial: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in