SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 6432 CD85WE20-160-B

  • ERIKS:24117472
  • Hersteller:CD85WE20-160-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Hub: 160
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Ohne Faltenbalg
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Spezial: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G1/8 in
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Variante
Durchgehende Kolbenstange