SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 6432 CD85KN8-40-B

  • ERIKS:13972233
  • Hersteller:CD85KN8-40-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø8 mm
▪ Hub: 40
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Hublänge
40 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Verdrehversicherter Kolbenstange