SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 6432 CD85KN25-80-B

  • ERIKS:24117244
  • Hersteller:CD85KN25-80-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø25 mm
▪ Hub: 80
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85