SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 6432 CD85KN16-160-A

  • ERIKS:13972170
  • Hersteller:CD85KN16-160-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø16 mm
▪ Hub: 160
▪ Signalgeber Montage: A (Schienenmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
160 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Variante
Verdrehversicherter Kolbenstange