SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 6432 CD85KN12-125-A

  • ERIKS:13972150
  • Hersteller:CD85KN12-125-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø12 mm
▪ Hub: 125
▪ Signalgeber Montage: A (Schienenmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
125 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar
Variante
Verdrehversicherter Kolbenstange