SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 6432 CD85KN10-50-A

  • ERIKS:13972143
  • Hersteller:CD85KN10-50-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø10 mm
▪ Hub: 50
▪ Signalgeber Montage: A (Schienenmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
50 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar
Variante
Verdrehversicherter Kolbenstange