

CHF 46.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | C85 |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 50 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 0.8 bis 10 bar |
Variante | Verdrehversicherter Kolbenstange |