

CHF 168.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CP96-C |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 400 mm |
Anschluss | G3/8 in |
CHF 168.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026