SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 15552 CP96SDB32-500C

  • ERIKS:13195030
  • Hersteller:CP96SDB32-500C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Built-in Magnet)
▪ Mounting: B (Basic)
▪ Bore Size: 32mm
▪ Stroke: 500
▪ Rod Boot: w/o Rod Boot
▪ Rod: Single Rod
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CP96-C
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
500 mm
Anschluss
G1/8 in