SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend ISO 15552 CP96SDB32-210C

  • ERIKS:13981745
  • Hersteller:CP96SDB32-210C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: Ø32 mm
▪ Hub: 210
▪ Faltenbalg: ohne Faltenbalg
▪ Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Anzahl: 2 Stk. [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Hochleistungsabstreifer: Keine
▪ Zugstangenausführung: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
▪ Metallabstreifer: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CP96-C
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
210 mm