

CHF 87.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CP96-C |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 160 mm |
Anschluss | G1/8 in |
CHF 87.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026