Eriks
SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend CUK10-5D

  • ERIKS:24119956
  • Hersteller:CUK10-5D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Hub: 5 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Verdrehversicherter Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 7 bar