SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend CU25-10D

  • ERIKS:24119914
  • Hersteller:CU25-10D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Anschlussgewinde: M5X0.8
▪ Rc1/8;Hub: 10 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 7 bar