SMC

SMC Zylinder doppeltwirkend CD75E40-125-B

  • ERIKS:24117177
  • Hersteller:CD75E40-125-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Serie: 75 (Standard)
▪ Montage: E (Gewindebohrung beidseitig, Luftanschluss hinten)
▪ Kolben-Ø: 40mm
▪ Hub: 125
▪ Dämpfung: elastische Dämpfung
▪ Faltenbalg: ohne Faltenbalg
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Clevis Position: None
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Hochleistungsabstreifer: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Standard
▪ Langhub: Standard
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C75
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
125 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar