SMC

SMC Zylinder CG1LA32TF-650Z

  • ERIKS:12733989
  • Hersteller:CG1LA32TF-650Z
Image 1
▪ Standard: doppeltwirkende Einfachkolbenstange
▪ Kolbendurchmesser (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100
▪ Hub von 25 mm bis 1500 mm
▪ Montage: Grundausführung, Fuß, Flansch vorne/hinten, Gabelbefestigung vorne/hinten, Schwenkbefestigung.
▪ Erhältliche Ausführungen mit Befestigungselement am Kolbenstangenende und/oder Gegenlager.
▪ Mit/ohne hitzebeständigen oder Polyamid-Faltenbalg
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC