SMC

SMC Zeitverzögerungsventil EVR2110-F01

  • ERIKS:24123112
  • Hersteller:EVR2110-F01
Image 1
▪ Versorgungsdruck: 0 bis 1,0 MPa
▪ Signaldruck: 0,25 bis 0,8 MPa
▪ Zeitverzögerung: 0,5 bis 60 Sek.
▪ Betriebs- und Mediumstemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
▪ Effektiver Querschnitt (mm²): 2,5
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VR
Typ
EVR21