SMC

SMC Zcdukq20-30d cilinder met holle zuigesta

  • ERIKS:24144544
  • Hersteller:ZCDUKQ20-30D
Image 1
Der Zylinder Serie ZCUK ist ein verdrehgesicherter Zylinder für Direktmontage, ausgelegt für Anwendungen mit Druckluft. Der ZCUK wurde aus dem Zylinder CUK entwickelt, mit Vakuumkanal in der Kolbenstange, um den Anbau eines Vakuumsaugnapfs am Kolbenstangenende zu ermöglichen. Zur Standardausstattung gehört eine Führung. Vakuumsaugnäpfe sind in den Größen ø2 bis ø50 erhältlich. Verschlussstopfen oder Leitungsanschluss auf der Kolbenstangenseite erhältlich. Die Serie ZCUK ist mit 5 Kolbendurchmessern erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC