Eriks
SMC

SMC Y-verloopkoppeling KQ2U04-06A-X35

  • ERIKS:12237277
  • Hersteller:KQ2U04-06A-X35
Image 1
▪ Y-Steckabzweiger mit Reduzierung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2U
Hersteller ID
KQ2U04-06A-X35
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C