CHF 56.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQG2 |
Typ | Union Y |
Hersteller ID | KQG2U10-00 |
Form | Y-Form |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Medium | Luft, Wasser, Dampf |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Klemmring | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Mutter | Edelstahl 316 (1.4401) |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 47.4 g |
D | 16.6 mm |
L1 | 44 mm |
L2 | 14.4 mm |
M | 17 |