CHF 9.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQB2 |
Typ | Union Y |
Hersteller ID | KQB2U06-00 |
Form | Y-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 18.8 g |
D | 11.4 mm |
L1 | 34.9 mm |
L2 | 12.2 mm |
M | 13.6 |
N | 3.2 mm |