SMC

SMC Y-Verbinder, KPU06-00, KP Serie, Y-Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126664
  • Hersteller:KPU06-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPU06-00 (Steckverbindung Y)(Passende Schlauchaussen ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Union Y
Hersteller ID
KPU06-00
Form
Y-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
10 g
D
12.8 mm
L1
42.1 mm
L2
22.8 mm
M
19.5