CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | Union Y |
Hersteller ID | KPGU08-00 |
Form | Y-Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | Edelstahl 304 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 17 g |
D | 15.2 mm |
L1 | 48.7 mm |
L2 | 27.5 mm |
M | 21.5 |