CHF 15.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KC |
Typ | Union Y |
Hersteller ID | KCU08-00 |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 22 g |
D | 15.2 mm |
L1 | 57.6 mm |
L2 | 38.9 mm |