SMC

SMC Y-Verbinder, KCU04-00, KC Serie, Y-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125878
  • Hersteller:KCU04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Union Y
Hersteller ID
KCU04-00
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
8 g
D
10.4 mm
L1
43.1 mm
L2
27.3 mm