SMC

SMC Y-Verbinder, KAU23-00, KA Serie, Y-Form, 3.2 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125800
  • Hersteller:KAU23-00
Image 1
▪ Im Vakuum verwendbar (max. 100kPa)
▪ Geeignet zum Einsatz in kupferfreien Anwendungen.
▪ Feuerfest (UL-94-Standard, V-0).
▪ Oberflächenresistenz 10 4 bis 10 7©.
▪ Gehäuse und Dichtungen in Verschraubungen und Schläuchen sind aus leitfähigem Kunststoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Union Y
Hersteller ID
KAU23-00
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
5 g
D
9.6 mm
L
33 mm
L1
33 mm
L2
17.5 mm
M
15.5