CHF 8.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2X |
Hersteller ID | KQ2X08-10A-X35 |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |