SMC

SMC Y-steelkoppeling KQ2U12-99A-X35

  • ERIKS:12237312
  • Hersteller:KQ2U12-99A-X35
Image 1
▪ Y-Steckabzweiger.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
▪ gleicher Einsteckrohr-ø.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2U
Hersteller ID
KQ2U12-99A-X35
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C