CHF 13.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2UD |
Hersteller ID | KQ2UD06-08A |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |