

CHF 9.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2U |
Hersteller ID | KQ2U12-00A |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |