

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2U |
Hersteller ID | KQ2U02-00A |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 2 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |