Eriks
SMC

SMC Y-Steckabzweiger mit Reduktion aus rostfreiem Stahl 316 KQG2U06-08

  • ERIKS:14219371
  • Hersteller:KQG2U06-08
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)
▪ Verwendb. Schraub-/Steckverbindungsgröße: 08 (Schlauch-A: Ø6, Schlauch-B: Ø8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2U
Hersteller ID
KQG2U06-08
Form
Y-Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)