Eriks
SMC

SMC Y-Steckabzweiger aus rostfreiem Stahl 316 KQG2U23-00

  • ERIKS:14209042
  • Hersteller:KQG2U23-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 23 (Ø3.2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2U
Hersteller ID
KQG2U23-00
Form
Y-Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)