Eriks
SMC

SMC Y-Steckabzweiger 4-fach KQ2UD04-01AS

  • ERIKS:12236359
  • Hersteller:KQ2UD04-01AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

6,95 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2UD
Serie
KQ2
Typ
KQ2UD
Hersteller ID
KQ2UD04-01AS
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304