Eriks
SMC

SMC Winkelverbindung LQ1E6A

  • ERIKS:14204376
  • Hersteller:LQ1E6A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: 6A (Verwendbare Schlauchgröße 1" x 7/8")
▪ Verschiedene Durchmesser B-Seite: Identischer Durchmesser (B-Seite)
▪ Verpacken: Reinraumverpackung gemäß Klasse M3.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ1E
Hersteller ID
LQ1E6A
Form
L-förmig
Material
PFA
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Betriebstemperatur
von 0 bis 200 °C