

CHF 28.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ1E |
Hersteller ID | LQ1E21 |
Form | L-förmig |
Material | PFA |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 200 °C |