SMC

SMC Winkelmodul, KBV2-08, KB Serie, L-förmig, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125820
  • Hersteller:KBV2-08
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: Gehäusegröße 2
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Elbow Module
Hersteller ID
KBV2-08
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
8.3 g
D1
15.2 mm
D2
17.6 mm
D3
21 mm
L1
28.5 mm
L2
36 mm
L3
10.1 mm
M
18.5