CHF 5.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KB |
Typ | Elbow Module |
Hersteller ID | KBV1-06 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Mutter | POM |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 4.9 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 13.6 mm |
D3 | 16.8 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 10.4 mm |
M | 17 |