SMC

SMC Winkelgriefer MHCM2-7S

  • ERIKS:12307015
  • Hersteller:MHCM2-7S
Image 1
▪ Winkelausführung, kompakt, pneumatischer Greifer
▪ kleinste Größe und Gewicht in der Serie MHC
▪ Gehäusestärke: 10 mm
▪ Zylinderdurchmesser: ø7 mm
▪ Fingermaterial: martensitischer rostfreier Stahl
▪ Wirkungsweise: einfachwirkend, normal offen
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHC