SMC

SMC Winkel-Verbindung mit Reduktion LQ3E5A-R2

  • ERIKS:14080415
  • Hersteller:LQ3E5A-R2
Image 1
▪ Hochreiner Fluorharzanschluss
▪ Verbindungs-T, Reduzierstück
▪ Max. Betriebsdruck: 0.7MPa
▪ Medientemperatur: 0 bis 150°C
▪ Vielzahl unterschiedlicher Größenkombinationen lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ3
Material
Fluorpolymer
Form
L-förmig