SMC

SMC Winkel-Verbindung mit Reduktion LQ3E3A-R1

  • ERIKS:14080410
  • Hersteller:LQ3E3A-R1
Image 1
▪ Hochreiner Fluorharzanschluss
▪ Verbindungs-T, Reduzierstück
▪ Max. Betriebsdruck: 0.7MPa
▪ Medientemperatur: 0 bis 150°C
▪ Vielzahl unterschiedlicher Größenkombinationen lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ3
Material
Fluorpolymer
Form
L-förmig