SMC

SMC Winkel-Steckverzweigung 2-fach, T-stuk, KQ2LU06-00A, PBT, 12 mm / 1/2"

  • ERIKS:14906199
  • Hersteller:KQ2LU06-00A
Image 1
▪ Einschraubwinkel, 2fach.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ gleicher Schlauch-ø.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2LU
Hersteller ID
KQ2LU06-00A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304