SMC

SMC Winkel-Steckverbindung KQB2L16-00

  • ERIKS:12985980
  • Hersteller:KQB2L16-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 16 (Ø16)
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
KQB2L
Hersteller ID
KQB2L16-00
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 304