Eriks
SMC

SMC Winkel-Steckverbindung aus rostfreiem Stahl 316 KQG2L06-00

  • ERIKS:14240532
  • Hersteller:KQG2L06-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2L
Hersteller ID
KQG2L06-00
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)