CHF 10.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2LE |
Hersteller ID | KQ2LE08-00A |
Form | Schott |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |