SMC

SMC Winkel-Klemmverbindung KFG2L0806-00

  • ERIKS:14062990
  • Hersteller:KFG2L0806-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ verwendb. Schlauchgrößen Außen-Ø x Innen-Ø: 0806 (Ø8 x Ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KFG2
Typ
KFG2L
Hersteller ID
KFG2L0806-00
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -65 bis 260 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)