SMC

SMC Winkel-Greifer einfachwirkend MHC2-25S

  • ERIKS:24129370
  • Hersteller:MHC2-25S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend N.O.)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHC
Typ
MHC2
Funktion
Winkel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 2.5 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C