SMC

SMC Winkel-Greifer doppeltwirkend MHY2-10D2

  • ERIKS:14209283
  • Hersteller:MHY2-10D2
Image 1
Produkteigenschaften
  • Kolben-Ø: 10 mm
  • Fingeroption: 2 (Durchgangsbohrung Öffnungs-/Schließrichtung)
  • Signalgeber: ohne Signalgeber
  • Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
  • Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHY2
Funktion
Winkel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,2
Betriebsdruck
von 1 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C