Eriks
SMC

SMC Winkel-Greifer doppeltwirkend MHW2-40D

  • ERIKS:24129497
  • Hersteller:MHW2-40D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Handhilfsbetätigung: Rc (oder Metrische für kolbe-ø20 und 25)
▪ Fingeroption: Flachfingermontage (Standard)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'061.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'147.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHW2
Funktion
Winkel
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
Rc1/8
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,2
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C